Motion
RBC1412S
Amortiguador
Artículo MI #02477061
No. Fabricante RBC1412S
Precio48.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amortiguador
Artículo MI #02477061
No. Fabricante RBC1412S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    3.59 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    1.54 lb
  • Longitud total
    92.8 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Accidente cerebrovascular
    12 mm
  • Peso
    70 g

Detalles

  • Rango de velocidad de colisión
    De 0.05 a 5 m/s
  • Opciones incluidas
    Tapón, tuerca de tope
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    45 ciclos/min
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    19.6 J
  • Serie
    RB
  • Tipo de amortiguador
    No ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
RBC1412S AMORTIGUADOR CON TAPA Y TUERCA DE TOPE
  • Tipo de amortiguador: básico o con tapa
  • Tamaño de D.E. de rosca aplicable: M6, M8, M10, M14, M20, M27
  • Opción: tuerca de tope

También puede gustarle