Motion
SYJ7120-5LOZ-01T

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7120-5LOZ-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide piloto, 24 V CC, solenoide único, enchufe L, cuerpo con puerto con subplaca, 1/8 con subplaca
Artículo MI #02477132
No. Fabricante SYJ7120-5LOZ-01T
Precio57.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7120-5LOZ-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide piloto, 24 V CC, solenoide único, enchufe L, cuerpo con puerto con subplaca, 1/8 con subplaca
Artículo MI #02477132
No. Fabricante SYJ7120-5LOZ-01T
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
Precio57.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    38.5 mm
  • Longitud total
    94.1 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 con subplaca
  • Tamaños de puerto
    1/8 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Opción de cuerpo
    Escape individual de la válvula piloto para la válvula piloto
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.58 (P a A/B) Cv, 0.63 (A/B a EA/EB) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto y subplaca
  • Tiempo de respuesta
    ≤30 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SYJ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe L
  • Consumo de energía del solenoide
    0.4 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    2.2 (P a A/B) dm3/(s.bar), 2.4 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    IEC 60529, JIS B 8375-1981, JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ7120-5LOZ-01T VÁLVULA, SOL
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
  • Factor Cv: rango portado del cuerpo 0.48 - 0.6;montaje en base 0.7
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50° C

También puede gustarle