Especificaciones
Dimensiones
- Altura total151 mm
- Longitud total214 mm
- Ancho general86 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAleación de aluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4 (1 a 4/2 (P a A/B)) Cv, 5.1 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) Cv
- Presión máxima de funcionamiento0.9 Mpa2
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.2 a +0.9 MPa
- Rango de temperatura de funcionamiento-0 a +60 °C
- Tiempo de respuesta≤30 ms
- Material del selloGoma
- SerieVP4
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide17 (de retención) VA, 28 (de retención) VA, 58 (de entrada) VA, 73 (de retención) VA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981