Motion
9632
Motor de uso general - 1/20 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 33 , caja OAO (abierta), 60 Hz, base de 1550 rpm, servicio continuo
Artículo MI #02477309
No. Fabricante 9632
Precio104.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/20 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 33 , caja OAO (abierta), 60 Hz, base de 1550 rpm, servicio continuo
Artículo MI #02477309
No. Fabricante 9632
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
Su precio$104.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    33
  • Peso
    3.13 lb

Detalles

  • RPM base
    1550 rpm
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Los motores de uso intensivo deben soportar los elementos de procesamiento industrial más duros, y la línea de motores de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation hace exactamente eso. Nuestros motores están diseñados para ser eficientes, confiables y cumplir con las regulaciones de eficiencia energética. Fabricados para superar los estándares IEEE 841 más estrictos de la industria, nuestros motores U.S. Motors® 841 PLUS® se utilizan comúnmente en ambientes de trabajo severo para bombas, compresores, ventiladores, sopladores y otras aplicaciones de procesamiento de materiales. Estos motores resistentes son ideales para aplicaciones de velocidad constante o de servicio inversor que se encuentran normalmente en las industrias de petróleo y gas, química, pulpa y papel, aguas residuales, automoción y minería. Los motores U.S. Motors® marca 841 PLUS® tienen la clasificación NEMA Premium®† de eficiencia. La construcción de acero al silicio de baja pérdida y el diseño optimizado permiten que estos motores funcionen a temperaturas más bajas, lo que resulta en menores costos de energía. La línea U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation de motores industriales y comerciales de alto rendimiento para servicio pesado está diseñada para ayudar a las empresas a reducir el consumo de energía y cumplir con las regulaciones. Estos motores normalmente cuentan con motores actualizados abiertos a prueba de goteo y totalmente cerrados que cumplen o superan los requisitos de eficiencia NEMA Premium®†. Si ninguno de nuestros motores de serie se ajusta a la factura, también podemos personalizar los motores o sistemas de uso intensivo para cumplir con sus especificaciones únicas.
  • Descripción Palabra clave
    1/20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.10.6020
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382122423
  • Modelo
    K033DGY1436012B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/20 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382010645

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 9632

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo