Especificaciones
Dimensiones
- Peso5 lb
Detalles
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- RPM base1500 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónLos motores de uso intensivo deben soportar los elementos de procesamiento industrial más duros, y la línea de motores de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation hace exactamente eso. Nuestros motores están diseñados para ser eficientes, confiables y cumplir con las regulaciones de eficiencia energética. Fabricados para superar los estándares IEEE 841 más estrictos de la industria, nuestros motores U.S. Motors® 841 PLUS® se utilizan comúnmente en ambientes de trabajo severo para bombas, compresores, ventiladores, sopladores y otras aplicaciones de procesamiento de materiales. Estos motores resistentes son ideales para aplicaciones de velocidad constante o de servicio inversor que se encuentran normalmente en las industrias de petróleo y gas, química, pulpa y papel, aguas residuales, automoción y minería. Los motores U.S. Motors® marca 841 PLUS® tienen la clasificación NEMA Premium®† de eficiencia. La construcción de acero al silicio de baja pérdida y el diseño optimizado permiten que estos motores funcionen a temperaturas más bajas, lo que resulta en menores costos de energía. La línea U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation de motores industriales y comerciales de alto rendimiento para servicio pesado está diseñada para ayudar a las empresas a reducir el consumo de energía y cumplir con las regulaciones. Estos motores normalmente cuentan con motores actualizados abiertos a prueba de goteo y totalmente cerrados que cumplen o superan los requisitos de eficiencia NEMA Premium®†. Si ninguno de nuestros motores de serie se ajusta a la factura, también podemos personalizar los motores o sistemas de uso intensivo para cumplir con sus especificaciones únicas.
- Descripción Palabra clave1/50 CV
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Corriente de carga completa0.50 A
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382010720
- ModeloK033WLK1417012B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/50 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1500 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO786382010720