Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor404T
- Longitud total de la dimensión C32.5 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete294.8 pies-libras
- Peso750 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1780 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
- Descripción Palabra clave100 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382015718
- Corriente máxima permitida90 A
- ModeloDJ26
- Caballos de fuerza del motor100 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6212-2Z-J
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382015718
- Diagrama de cableado