Motion
D30E4G
Motor de uso general - 30 hp, 900 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 364T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 900 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02477453
No. Fabricante D30E4G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 30 hp, 900 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 364T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 900 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02477453
No. Fabricante D30E4G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    364T
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    580 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    900 rpm
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
30 HP,885 RPM,D30E4G,575 V,364T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo