Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor444TS
- Longitud total de la dimensión C36 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Par de apriete294.5 pies-libras
- Peso1100 lb
Detalles
- RPM base2970 rpm - 3565 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónLos productos de bombas contra incendios de la marca U.S. Motors® cumplen plenamente con los requisitos federales de eficiencia del motor, tal como se describe en la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007 (EISA). Todos los motores de bomba contra incendios proporcionan los datos necesarios de identificación de la placa de identificación.
- Descripción Palabra clave200 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga94.5 %
- Código de armonización8501.53.6000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382026394
- Corriente máxima permitida204 A, 225 A
- ModeloFS28
- Categoría del motorMotor de bomba contra incendios
- Caballos de fuerza del motor200 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor380//460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6313-J
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono3600 rpm