Motion
FF200E2CS
Motor de bomba contra incendios - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 445TS , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1485 rpm - base de 1780 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02477552
No. Fabricante FF200E2CS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba contra incendios - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor 445TS , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1485 rpm - base de 1780 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02477552
No. Fabricante FF200E2CS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    445TS
  • Longitud total de la dimensión C
    36 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Par de apriete
    589.8 pies-libras
  • Peso
    1200 lb

Detalles

  • RPM base
    1485 rpm - 1780 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    200 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.0 %
  • Código de armonización
    8501.53.6000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    209 A, 230 A
  • Modelo
    FS30
  • Categoría del motor
    Motor de bomba contra incendios
  • Caballos de fuerza del motor
    200 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    380//460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313-J
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
200 Y 150 CV,1785 Y 1485 RPM,FF200E2CS,4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"