Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor256T
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete59.4 pies-libras
- Peso160 lb
Detalles
- RPM base1470 rpm - 1770 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos productos de bombas contra incendios de la marca U.S. Motors® cumplen plenamente con los requisitos federales de eficiencia del motor, tal como se describe en la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007 (EISA). Todos los motores de bomba contra incendios proporcionan los datos necesarios de identificación de la placa de identificación.
- Descripción Palabra clave20 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.0 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382026462
- Corriente máxima permitida22.6 A, 24.9 A, 45 A, 50 a 54 A
- ModeloHE94
- Categoría del motorMotor de bomba contra incendios
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6309-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382026462