Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor284TS
- Longitud total de la dimensión C23.5 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Par de apriete44.2 pies-libras
- Peso312 lb
Details
- RPM base2960 rpm - 3560 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos productos de bombas contra incendios de la marca U.S. Motors® cumplen plenamente con los requisitos federales de eficiencia del motor, tal como se describe en la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007 (EISA). Todos los motores de bomba contra incendios proporcionan los datos necesarios de identificación de la placa de identificación.
- Descripción Palabra clave30 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.0 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382026660
- Corriente máxima permitida35 A, 70 A, 70 a 80 A
- ModeloAC88
- Categoría del motorMotor de bomba contra incendios
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMA#
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6210-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono3600 rpm
Descripción general
Descripción del fabricante
30 Y 25 HP,3560 Y 2960 RPM,FF30E1AS,208-