Motion
24609-4056

GARLOCK KLOZURE
24609-4056

Sello de aceite - Eje de 300 mm de diámetro, 344 mm de diámetro exterior, 20 mm de ancho general, diseño modelo 26-L, material de borde N Mill-Right
Artículo MI #02477760
No. Fabricante 24609-4056
Precio633.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24609-4056

Sello de aceite - Eje de 300 mm de diámetro, 344 mm de diámetro exterior, 20 mm de ancho general, diseño modelo 26-L, material de borde N Mill-Right
Artículo MI #02477760
No. Fabricante 24609-4056
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
Precio633.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    344 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Diámetro del eje
    300 mm
  • Peso
    1.23 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 26-L
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Número de catálogo del fabricante
    24609-4056
  • Número de Upc del fabricante
    717744168711
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte

Descripción general

Descripción del fabricante
26X4056 MILL-RIGHT N (48713) 11.811"ID
  • Sello de alto rendimiento
  • Diseño sólido o dividido
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • Goma reforzada O
  • D
  • Configuraciones de labio único y doble disponibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos