Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor326T
- Longitud total de la dimensión C27.2 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Par de apriete147.6 pies-libras
- Peso460 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1780 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga94.1 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida46 A
- ModeloR364
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6211-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382020217
- Diagrama de cableado