Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud total de la dimensión C13.6 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Par de apriete14.9 pies-libras
- Peso70 lb
Detalles
- RPM base1755 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382020521
- Corriente máxima permitida14.2 A
- ModeloFH81
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor200 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382020521
Descripción general
- Características de World Motor® excepto donde se indique
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta según el factor de servicio
- Marco de acero laminado 56–320, marco de hierro fundido 360–440
- Protectores de extremo de aluminio 56–250, protectores de extremo de hierro fundido 280440
- Marca “CE” en la placa de identificación (marco 140 y superior)
- 40°C ambiente, NEMA® Design B Performance con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- 1.15 factor de servicio
- Rodamientos reengrasables 180 bastidor y superior
- Cojinetes blindados dobles 140–400, abiertos en 440
- Tapas de cojinetes en bastidores 400 y 440
- F1 posición de montaje excepto donde se indique
- Disposiciones de elevación 210 marco y superior
- Aplicaciones: para uso en bombas, ventiladores, compresores, manipulación de materiales y otras aplicaciones de uso general en las que los contaminantes son mínimos