Motion
D25P2H
Motor de uso general - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 284T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02477903
No. Fabricante D25P2H
Price$3,974.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 284T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02477903
No. Fabricante D25P2H
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
Price$3,974.73/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    284T
  • Longitud total de la dimensión C
    24.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Par de apriete
    73.9 pies-libras
  • Peso
    300 lb

Details

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Compresores, ventiladores, manipulación de materiales, bombas
  • RPM base
    1775 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    67.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.6 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382017989
  • Corriente máxima permitida
    67 A
  • Modelo
    DB97
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6210-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382017989
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
25 HP,1775 RPM,D25P2H,200 V,284T

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo