Motion
MP-47 2C

SEALMASTER
MP-47 2C

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 2-15/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02478181
No. Fabricante MP-47 2C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
MP-47 2C

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 2-15/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02478181
No. Fabricante MP-47 2C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.8750 a 10.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,8750 pulg.
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Altura total
    7.2500 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    709649
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    3-215 2C
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de doble labio
  • Serie
    MP
  • UPC_NO
    662461050293

Descripción general

Descripción del fabricante
MP-47 2C BLK DE LA PILA
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle

Los clientes también compraron