Motion
VFBB-216

BROWNING
VFBB-216

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1 orificio, soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de un solo borde con sello de cabestrillo
Artículo MI #02478199
No. Fabricante VFBB-216
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
VFBB-216

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1 orificio, soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de un solo borde con sello de cabestrillo
Artículo MI #02478199
No. Fabricante VFBB-216
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.4380 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4380 pulg.
  • En general Altura  
    1.6250 pulg.
  • Longitud total
    4.7500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.7500 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Peso
    1.69 lb

Detalles

  • Aplicación
    Browning - Estándar
  • Material del cojinete
    52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VFBB-216
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460495941
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 200 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2801 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1651 lbf
  • Cojinete de repuesto
    VB-216
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de un solo labio con cabestrillo
  • Serie
    VFBB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662460495941

Descripción general

Descripción del fabricante
VFBB-216 3 BRIDA DE PERNO
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
  • Bloqueo concéntrico BOA para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de contacto de un solo labio y dedo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle