Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 BSPP, 1 BSPT
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Cuerpo hexagonal41.0
- Longitud total58.0
- Profundidad de la rosca22.0
- Tamaño de la rosca 21-11
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a BSPT, BSPT a BSPP
- Descripción Palabra claveTubo estándar británico macho paralelo de 1 pulg. x Cono de tubo estándar británico macho de 1 pulg.
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1(BSPP) 1–11
- Estilo final 2Cono de tubo estándar británico macho
- Rosca del extremo 2(BSPT) 1–11
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie9020
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación