Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11-1/4 ORB
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 2Brida de 1-1/4 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroMacho a brida
- Ambos extremos Estilo/TipoReborde de junta tórica a brida
- Descripción Palabra claveBoss de junta tórica macho de 1-1/4 in x 1-1/4 in, código 62 , brida de junta tórica pesada
- Estilo final 1Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/8–12
- Estilo final 2Código 62 Brida de junta tórica pesada
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie1810
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación