Motion
7005-12-26
7005-12-26 MJIC-M MÉTRICO
Artículo MI #02479049
No. Fabricante 7005-12-26
Precio59.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7005-12-26 MJIC-M MÉTRICO
Artículo MI #02479049
No. Fabricante 7005-12-26
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
Precio59.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg., 26 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 JIC 37°, M26
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg., 26 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 JIC 37°, M26
  • Cuerpo hexagonal
    32.0
  • Longitud total
    48.0
  • Profundidad de la rosca
    15.5
  • Tamaño de la rosca 2
    M26X1.5

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Desfogue JIC 37° a sistema métrico, desfogue JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    3/4 en macho JIC 37° Flare x 26 mm macho métrico
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 2
    Métrica masculina
  • Rosca del extremo 2
    1-1/16-12 ONU, M26X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7005

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-12-26 MJIC-M MÉTRICO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"