Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg., 42 mm
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg., 42 mm
- Cuerpo hexagonal50.0
- Longitud total56.5
- Profundidad de la rosca27.4
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1JIC macho, métrico macho
- Rosca del extremo 11-5/8-12 ONU, M42X2.0
- Estilo final 2JIC macho, métrico macho
- Rosca del extremo 21-5/8-12 ONU, M42X2.0
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Brennan
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie7005