Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho cónico, JIS macho
- Rosca del extremo 1G - 1/2-14, R - 1/2-14
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho cónico, JIS macho
- Rosca del extremo 2G - 1/2-14, R - 1/2-14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Brennan
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie8280
Descripción general
Descripción del fabricante
8280-08-08 MJIS-MBSPT 90
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación