Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg.
- Cuerpo hexagonal46.0
- Longitud total38.0
- Profundidad de la rosca29.0
- Tamaño de la rosca 21-11
- Tamaño de rosca B1-1/4-11
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Descripción Palabra claveCono de tubo estándar británico hembra de 1 pulg. x 1-1/4 pulg. Cono de tubo estándar británico macho
- Estilo final 1Cono de tubo estándar británico hembra
- Rosca del extremo 1(BSPT) 1–11
- Rosca del extremo 2(BSPT)1-1/4–11
- Forma de ajusteRECTO
- EnchapadoCR3
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación