Motion
9020-04-04
Adaptador recto - Tubo estándar británico macho paralelo de 1/4 in x 1/4 in Cono de tubo estándar británico macho
Artículo MI #02479110
No. Fabricante 9020-04-04
Precio7.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - Tubo estándar británico macho paralelo de 1/4 in x 1/4 in Cono de tubo estándar británico macho
Artículo MI #02479110
No. Fabricante 9020-04-04
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
Precio7.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    19.0
  • Longitud total
    35.3
  • Profundidad de la rosca
    6.3
  • Tamaño de la rosca 2
    1/4-19
  • Tamaño de rosca B
    1/4-19
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Descripción Palabra clave
    Tubo estándar británico macho paralelo de 1/4 in x 1/4 in Cono de tubo estándar británico macho
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 1
    (BSPP) 1/4–19
  • Rosca del extremo 2
    (BSPT) 1/4–19
  • Forma de ajuste
    RECTO
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Enchapado
    CR3
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
9020-04-04 MBSPP - MBSPT

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good