Motion
C2402-20-20
Adaptador recto de compresión de sellado EE. UU. - 1-1/4 in Flareless Bite-Type x 1-1/4 in Male JIC 37° Flare
Artículo MI #02479131
No. Fabricante C2402-20-20
Precio245.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto de compresión de sellado EE. UU. - 1-1/4 in Flareless Bite-Type x 1-1/4 in Male JIC 37° Flare
Artículo MI #02479131
No. Fabricante C2402-20-20
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
Precio245.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del tubo
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Compresión a JIC macho 37° Flare
  • Tipo de conexión
    JIC / Compresión
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 en Flareless Bite-Type x 1-1/4 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Tipo de mordida sin antorcha
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/8–12
  • Material de ajuste
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO C2402-20-20 BITE-MJ

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"