Motion
7005-04-L08-14-SS

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-04-L08-14-SS

7005-04-L08-14-SS MJIC-MMET
Artículo MI #02480377
No. Fabricante 7005-04-L08-14-SS
Precio17.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-04-L08-14-SS

7005-04-L08-14-SS MJIC-MMET
Artículo MI #02480377
No. Fabricante 7005-04-L08-14-SS
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
Precio17.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 8 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 8 mm
  • Cuerpo hexagonal
    17.0
  • Longitud total
    29.5
  • Profundidad de la rosca
    4.2
  • Tamaño de la rosca 2
    M14X1.5

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20 UNF, M14X1.5
  • Estilo final 2
    Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 2
    7/16-20 UNF, M14X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    7005_LUZ DE COMIDA

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-04-L08-14-SS MJIC-MMET

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"