Motion
7102-04-04-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
7102-04-04-NWO-FG

7102-04-04-NWO MJ-MBSPPADJ 45 grados
Artículo MI #02480383
No. Fabricante 7102-04-04-NWO-FG
Precio21.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7102-04-04-NWO-FG

7102-04-04-NWO MJ-MBSPPADJ 45 grados
Artículo MI #02480383
No. Fabricante 7102-04-04-NWO-FG
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
Precio21.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 BSPP, 1/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    14.0
  • Profundidad de la rosca
    4.4
  • Tamaño de la rosca 2
    1/4-19
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPP
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en macho JIC 37° Flare x 1/4 en macho British Standard Pipe Parallel
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    (BSPP) 1/4–19
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7102_NWO_FG_ORR

Descripción general

Descripción del fabricante
7102-04-04-NWO MJ-MBSPPADJ 45 grados

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"