Motion
7005-16-L22-30 1.5

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-16-L22-30 1.5

7005-16-L22-30 1.5 MJ-MBT STRT
Artículo MI #02480613
No. Fabricante 7005-16-L22-30 1.5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-16-L22-30 1.5

7005-16-L22-30 1.5 MJ-MBT STRT
Artículo MI #02480613
No. Fabricante 7005-16-L22-30 1.5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 22 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 22 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 1
    1-5/16-12 ONU, M30X2.0
  • Estilo final 2
    Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 2
    1-5/16-12 ONU, M30X2.0
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    7005-L

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-16-L22-30 1.5 MJ-MBT STRT
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good