Motion
1404-32-32-SS

Brennan
1404-32-32-SS

MP-FPS recto
Artículo MI #02480838
No. Fabricante 1404-32-32-SS
Precio1,817.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
1404-32-32-SS

MP-FPS recto
Artículo MI #02480838
No. Fabricante 1404-32-32-SS
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
Precio1,817.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    2 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    2 NPTF
  • Peso
    1.80 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPSM a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    2 in hembra giratorio de tubo x 2 in macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    Giro de tubería hembra
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 2–11-1/2
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 2–11-1/2
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    1404

Descripción general

Descripción del fabricante
1404-32-32-SS

También puede gustarle