Motion
1502-16-16-SS

Brennan
1502-16-16-SS

1502-16-16-SS
Artículo MI #02480857
No. Fabricante 1502-16-16-SS
Precio462.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
1502-16-16-SS

1502-16-16-SS
Artículo MI #02480857
No. Fabricante 1502-16-16-SS

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio462.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Girador de tubo hembra, tubo hembra
  • Rosca del extremo 1
    1-11-1/2 NPSM, 1-11-1/2 NPTF
  • Estilo final 2
    Girador de tubo hembra, tubo hembra
  • Rosca del extremo 2
    1-11-1/2 NPSM, 1-11-1/2 NPTF
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    1502

Descripción general

Descripción del fabricante
1502-16-16-SS

También puede gustarle