Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 NPTF
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 NPTF
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptador45° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPSM a NPTF
- Descripción Palabra claveGiratorio de tubo hembra de 1 pulg. x 1 pulg. rígido de tubo macho
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1–11-1/2
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1–11-1/2
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie1503
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación