Motion
1800-08-08

Brennan
1800-08-08

1800-08-08 TUBO STR CON BRIDA CÓDIGO MJ 62
Artículo MI #02480876
No. Fabricante 1800-08-08
Precio27.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
1800-08-08

1800-08-08 TUBO STR CON BRIDA CÓDIGO MJ 62
Artículo MI #02480876
No. Fabricante 1800-08-08
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
Su precio$27.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    Brida de 1/2 pulg.
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    Macho a brida
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a brida
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. macho JIC 37° Flare x 1/2 pulg. Código 62 Brida de junta tórica pesada
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    Código 62 Brida de junta tórica pesada
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    1800

Descripción general

Descripción del fabricante
1800-08-08 TUBO STR CON BRIDA CÓDIGO MJ 62

You May Also Like