Motion
2404-04-08-B
MJ-MP Recto
Artículo MI #02480933
No. Fabricante 2404-04-08-B
Precio46.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MJ-MP Recto
Artículo MI #02480933
No. Fabricante 2404-04-08-B
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
Precio46.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 NPTF, 1/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 NPTF, 1/4 JIC 37°
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en macho JIC 37° Flare x 1/2 en macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Latón
  • Serie
    2404

Descripción general

Descripción del fabricante
2404-04-08-B

También puede gustarle