Motion
2706-24-24

Brennan
2706-24-24

MP-MJ Blkhd Str
Artículo MI #02481116
No. Fabricante 2706-24-24
Precio93.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2706-24-24

MP-MJ Blkhd Str
Artículo MI #02481116
No. Fabricante 2706-24-24
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
Su precio$93.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/2 JIC 37°, 1-1/2 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/2 JIC 37°, 1-1/2 NPTF
  • Peso
    1.36 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto - Mamparo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 in macho tubo rígido x 1-1/2 in macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-7/8–12
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    2706

Descripción general

Descripción del fabricante
2706-24-24

You May Also Like