Motion
5000-32-32-SS

Brennan
5000-32-32-SS

FP-FP recto
Artículo MI #02481156
No. Fabricante 5000-32-32-SS
Precio954.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
5000-32-32-SS

FP-FP recto
Artículo MI #02481156
No. Fabricante 5000-32-32-SS
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
Precio954.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    2 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    2 NPTF
  • Peso
    1.46 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 2 in x tubo hembra rígido de 2 in
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 2–11-1/2
  • Estilo final 2
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 2–11-1/2
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    5000

Descripción general

Descripción del fabricante
5000-32-32-SS