Motion
5406-20-04-SS

Brennan
5406-20-04-SS

Casquillo rojo MP-FP
Artículo MI #02481236
No. Fabricante 5406-20-04-SS
Precio375.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
5406-20-04-SS

Casquillo rojo MP-FP
Artículo MI #02481236
No. Fabricante 5406-20-04-SS
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
Precio375.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg., 1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg., 1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/4 NPTF
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    1/4 in hembra rígido x 1-1/4 in macho rígido
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    5406

Descripción general

Descripción del fabricante
5406-20-04-SS

También puede gustarle