Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg., 2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 NPTF
- Tamaño del extremo 21 pulg., 2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 22 NPTF
- Peso1.81 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 1 pulg. x tubo macho rígido de 2 pulg.
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1–11-1/2
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 2–11-1/2
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie5406
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación