Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg., 2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11-1/4 NPTF
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg., 2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 22 NPTF
- Peso1.38 lb
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Descripción Palabra clave1-1/4 in hembra rígido x 2 in macho rígido
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 2–11-1/2
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie5406
Descripción general
Descripción del fabricante
5406-32-20-SS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad