Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 NPTF
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 NPTF
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Descripción Palabra clave3/8 in hembra rígido x 1/2 in macho rígido
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/2–14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie5502
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación