Motion
5602-16-16-16-SS

Brennan
5602-16-16-16-SS

T - Tubo macho rígido de 1 pulg. x tubo hembra rígido de 1 pulg. x tubo hembra rígido de 1 pulg.
Artículo MI #02481336
No. Fabricante 5602-16-16-16-SS
Precio1,126.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
5602-16-16-16-SS

T - Tubo macho rígido de 1 pulg. x tubo hembra rígido de 1 pulg. x tubo hembra rígido de 1 pulg.
Artículo MI #02481336
No. Fabricante 5602-16-16-16-SS

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,126.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tamaño del extremo 3
    1 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Camiseta
  • Descripción Palabra clave
    Tubo macho rígido de 1 pulg. x tubo hembra rígido de 1 pulg. x tubo hembra rígido de 1 pulg.
  • Estilo final 1
    Tubo hembra, tubo macho
  • Rosca del extremo 1
    1-11-1/2 NPTF
  • Estilo final 2
    Tubo hembra, tubo macho
  • Rosca del extremo 2
    1-11-1/2 NPTF
  • Estilo final 3
    Tubo hembra, tubo macho
  • Rosca del extremo 3
    1-11-1/2 NPTF
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    5602

Descripción general

Descripción del fabricante
5602-16-16-16-SS