Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 1/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 1/8 pulg.
- Tamaño del extremo 31/8 pulg.;1/4 pulg.
- Peso0.16 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. de tubo hembra rígido x 1/4 pulg. de tubo hembra rígido x 1/8 pulg. de tubo hembra rígido
- Estilo final 1Tubo hembra
- Rosca del extremo 11/4-18 NPTF
- Estilo final 2Tubo hembra
- Rosca del extremo 21/4-18 NPTF
- Estilo final 3Tubo hembra
- Rosca del extremo 31/8-27 NPTF
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie5605
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación