Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tamaño del extremo 33/4 pulg.
- Tamaño del extremo 43/4 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. de tubo hembra rígido x 3/4 pulg. de tubo hembra rígido x 3/4 pulg. de tubo hembra rígido x 3/4 pulg. de tubo hembra rígido
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 3Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 3(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 4Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 4(NPTF) 3/4–14
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación