Motion
6400-10-08-O-SS

Brennan
6400-10-08-O-SS

6400-10-08-O-SS
Artículo MI #02481369
No. Fabricante 6400-10-08-O-SS
Precio80.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6400-10-08-O-SS

6400-10-08-O-SS
Artículo MI #02481369
No. Fabricante 6400-10-08-O-SS
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
Precio80.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 ORB, 5/8 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 ORB, 5/8 JIC 37°
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en macho JIC 37° Flare x 1/2 en macho con reborde de junta tórica
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/8–14
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    6400

Descripción general

Descripción del fabricante
6400-10-08-O-SS

You May Also Like