Motion
6402-32-32-O

Brennan
6402-32-32-O

Estr. MORB-FJS
Artículo MI #02481407
No. Fabricante 6402-32-32-O
Precio199.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6402-32-32-O

Estr. MORB-FJS
Artículo MI #02481407
No. Fabricante 6402-32-32-O
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
Su precio$199.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    2 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    2 ORB
  • Peso
    2.21 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Cabezal de anilla a junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    2 pulg. hembra JIC 37° espiral de antorcha x 2 pulg. macho con reborde de junta tórica
  • Estilo final 1
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 2-1/2–12
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 2-1/2–12
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    6402

Descripción general

Descripción del fabricante
6402-32-32-O