Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 NPTF
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 ORB
- Peso0.09 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a resalte de junta tórica
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 1/4 pulg. x 3/8 pulg. Boss de junta tórica macho
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/4–18
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 9/16–18
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie6405
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación