Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg., 5/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 NPTF
- Tamaño del extremo 23/8 pulg., 5/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 25/8 ORB
- Peso0.18 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a resalte de junta tórica
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 3/8 pulg. x 5/8 pulg. Boss de junta tórica macho
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/8–14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie6405
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación