Motion
6501-16-16-SS

Brennan
6501-16-16-SS

6501-16-16-SS
Artículo MI #02481511
No. Fabricante 6501-16-16-SS
Precio619.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6501-16-16-SS

6501-16-16-SS
Artículo MI #02481511
No. Fabricante 6501-16-16-SS
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
Precio619.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 NPTF
  • Peso
    1.81 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Desfogue a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    JIC hembra de 1 pulg., 37° , espiral acampanada x 1 pulg., tubo macho rígido
  • Estilo final 1
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/16–12
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    6501

Descripción general

Descripción del fabricante
6501-16-16-SS

También puede gustarle