Motion
6505-04-06-SS

Brennan
6505-04-06-SS

MP-FJS recto
Artículo MI #02481525
No. Fabricante 6505-04-06-SS
Precio124.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6505-04-06-SS

MP-FJS recto
Artículo MI #02481525
No. Fabricante 6505-04-06-SS
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
Precio124.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 NPTF
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Desfogue a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. hembra JIC 37° giratorio de antorcha x 1/4 pulg. macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    6505

Descripción general

Descripción del fabricante
6505-04-06-SS

También puede gustarle