Motion
6505-12-12-SS

Brennan
6505-12-12-SS

MP-FJS recto
Artículo MI #02481529
No. Fabricante 6505-12-12-SS
Precio153.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6505-12-12-SS

MP-FJS recto
Artículo MI #02481529
No. Fabricante 6505-12-12-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio153.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 NPTF
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Desfogue a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. hembra JIC 37° giratorio de antorcha x 3/4 pulg. macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/4–14
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    6505

Descripción general

Descripción del fabricante
6505-12-12-SS

También puede gustarle