Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 JIC 37°, 1/4 NPTF
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 JIC 37°, 1/4 NPTF
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 1/4 in x 1/4 in hembra JIC 37° Flare Swivel
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/4–18
- Estilo final 2Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/16–20
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie6506
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación